Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CANTEX 5133337 Husa rezistenta la intemperii Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2

CANTEX 5133337 Husă rezistentă la intemperii Toggle 2 Gang Pvc

În stoc
Articol: AD7QXM Model: 5133337Crucea Ref: 4FYZ2
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
€46.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Materialul de acoperirePVC
Adâncime1.35 "
Materialul garnituriiPolimer / Terță parte
Înălţime1.25 "
Stilul capaculuiÎnchiderea de sine
MaterialPVC
Cutie de montareCutii din PVC
Orientare montareVertical
Numărul bandelor2
TipIntemperii
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMaterialul garnituriiÎnălţimeNumărul bandelorLăţimePreț
CANTEX 5133362 Husă rezistentă la intemperii 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362Gri0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "€14.87
CANTEX 5133410 Husă rezistentă la intemperii 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410Gri0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "€24.89
CANTEX 5133345 Husă rezistentă la intemperii 2 Gang Duplex Toggle | AD7QXL 4FYZ1 5133345Gri1.35 "Polimer / Terță parte1 1 / 16 "25.2 "€46.03
CANTEX 5133352 Husa rezistenta la intemperii 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Gri0.95 "Polimer / Terță parte1"12.9 "€47.50
CANTEX 5133348 Husa rezistenta la intemperii 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348Gri0.95 "Polimer / Terță parte1"12.9 "€35.77
CANTEX 5133361 Husa rezistenta la intemperii 1 Gang Fs Switch Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361Gri0.95 "Polimer / Terță parte1"12.9 "€38.48
CANTEX 5133347 Husa rezistenta la intemperii 2 Gang Double Duplex PVC | AD7QXR 4FYZ6 5133347Gri0.85 "Polimer / Terță parte1"24.85 "€51.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX 5133337 Husă rezistentă la intemperii Toggle 2 Gang Pvc
€46.36 /unitate