Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 172 Comutator cu buton miniatural 15a @ 125v | AC3WNM 2X894

CARLING TECHNOLOGIES 172 Comutator cu buton miniatural 15a @ 125v

În stoc
Articol: AC3WNM Model: 172Crucea Ref: 2X894
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăAplicații pentru panoul din spate superficial
Stem Dia. și dimensiunea firului0.345 x 15/32-32UNS-2A
Lungimea tijei0.562 "
Funcția de comutareOff / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v | AA2BHT 10C566 P267F-D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Plumb de sârmă€10.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 172 Comutator cu buton miniatural 15a @ 125v
€12.08 /unitate