Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL Comutator cu buton miniatural 6a @ 125v | AA2BHT 10C566

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL întrerupător cu buton miniatural 6a @ 125v

În stoc
Articol: AA2BHT Model: P267F-D-RND MTLCrucea Ref: 10C566
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
€10.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator cu buton în miniatură
Evaluare contact AC6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC
CuloriNichel
Formular de contactSPST
Orificiu de montare1/2 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare
Stem Dia. și dimensiunea firului0.468" x 15/32-32UNS-2A
Lungimea tijei0.46 "
Funcția de comutareOff / Momentary On
TerminalePlumb de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț
CARLING TECHNOLOGIES 172 Comutator cu buton miniatural 15a @ 125v | AC3WNM 2X894 17215A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACAplicații pentru panoul din spate superficial0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Şurub€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267F-D-RND MTL întrerupător cu buton miniatural 6a @ 125v
€10.53 /unitate