Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Comutator comutator SP3T 4 Conector Pornit/Pornit/Pornit | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Comutator comutator SP3T 4 Conector Pornit/Pornit/Pornit

În stoc
Element: AA2BJC Model: 2GE51-73Crucea Ref: 10C575
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
€9.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.68 "
Formular de contactSP3T
HP3/4
Orificiu de montare0.469 "Dia.
Număr de conexiuni4
Stem Dia. și dimensiunea firului0.406 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutarePornit / Pornit / Pornit
TerminaleTab 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Etanșare în bucșă

Variante de produs

ProdusModelTerminaleLungimea actuatoruluiFormular de contactOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Comutator comutator 3PST 6 Conector Pornit/Oprit | AE2EUK 4X208 HK254-73Şurub0.687 "3PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "On / Off€13.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Comutator comutator SP3T 4 Conector Pornit/Pornit/Pornit
€9.24 /unitate