Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Comutator comutator 3PST 6 Conector Pornit/Oprit | AE2EUK 4X208

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Comutator comutator 3PST 6 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Articol: AE2EUK Model: HK254-73Crucea Ref: 4X208
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
€13.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Lungimea actuatorului0.687 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contact3PST
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Lungimea tijei0.465 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTerminaleLungimea actuatoruluiFormular de contactOrificiu de montareNumăr de conexiuniStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Comutator comutator SP3T 4 Conector Pornit/Pornit/Pornit | AA2BJC 10C575 2GE51-73Tab 1/4 "0.68 "SP3T0.469 "Dia.40.406 "0.47 "Pornit / Pornit / Pornit€9.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Comutator comutator 3PST 6 Conector Pornit/Oprit
€13.62 /unitate