Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 02728 Cablu de service SOOW Negru 10/3 25 picioare | AF6YQN 20PY07

CAROL 02728 Cablu de service SOOW Negru 10/3 25 picioare

În stoc
Articol: AF6YQN Model: 02728Crucea Ref: 20PY07

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€191.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.66 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei25ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 90 grade C
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului10AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.028
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8544493080

Detalii produs:

    • Interior / exterior (interior / exterior)

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
CAROL 2766 Cablu de service SOOW Negru 16/4 25 picioare | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ftNegru, alb, roșu, verde16AWG€58.55
CAROL 02763 Cablu de service SOOW Negru 18/2 25 picioare | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ftNegru, alb18AWG€82.85
CAROL 02769 Cablu de service SOOW Negru 18/3 25 picioare | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ftNegru, Alb, Verde18AWG€93.34
CAROL 02770 Cablu de service SOOW Negru 18/4 25 picioare | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ftNegru, alb, roșu, verde18AWG€127.10
CAROL 02722 Cablu de service SOOW Negru 16/2 25 picioare | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ftNegru, alb16AWG€101.43
CAROL 2723 Cablu de service SOOW Negru 14/2 25 picioare | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ftNegru, alb14AWG€127.80
CAROL 02768 Cablu de service SOOW Negru 14/4 25 picioare | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ftNegru, alb, roșu, verde14AWG€102.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 02728 Cablu de service SOOW Negru 10/3 25 picioare
€191.08 /unitate