Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 02765.82.01 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 100 picioare 13a | AB4LJM 1YPW7

CAROL 02765.82.01 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 100 picioare 13a

În stoc
Articol: AB4LJM Model: 02765.82.01Crucea Ref: 1YPW7
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
€187.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiEPDM cauciuc
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi13
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.39 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei100ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.761
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial conductorCuloarea jacheteiCuloarea firuluiDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Preț
CAROL 09405.35.01 Cablu portabil Soow 14/5 Awg 250 picioare 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde, portocaliu14AWGCauciuc Vu-Tron (R) EPDM120.645 "€1,333.63
CAROL 09205.35.01 Cablu portabil Soow 12/5 Awg 250 picioare 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, alb, roșu, verde, portocaliu12AWGCauciuc Vu-Tron (R) EPDM160.715 "€2,108.41
CAROL 02762.82.01 Cablu portabil Soow 14/3 Awg 100 picioare 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde14AWGEPDM cauciuc180.535 "€307.30
CAROL 02725.82.01 Cablu portabil Soow 12/3 Awg 100 picioare 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 grade până la 194 grade FCupruNegruNegru, Alb, Verde12AWGEPDM cauciuc250.595 "€431.81
CAROL 02635.35T.05 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 250 picioare 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 grade până la 221 grade FCupru conserveGalbenNegru, alb, verde / galben16AWGEPDM Rubber Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "€615.97
CAROL 02636.15T.05 Cablu portabil Soow 16/4 Awg 250 picioare 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 grade până la 221 grade FCupru conserveGalbenNegru, alb, roșu, verde / galben16AWGEPDM Rubber Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "€1,486.64
CAROL 02638.85.05 Cablu portabil Soow 14/3 Awg 250 picioare 18a | AC3HLU 2TKX2 02638.85.05-58 grade până la 221 grade FCupru conserveGalbenNegru, alb, verde / galben14AWGEPDM Rubber Super Vu-Tron (R) Supreme180.525 "€1,658.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 02765.82.01 Cablu portabil Soow 16/3 Awg 100 picioare 13a
€187.05 /unitate