Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA SFP2267504 Curea conector de ancorare Cablu galvanizat | AB7TCF 23Z833

MSA SFP2267504 Curea conector de ancorare Cablu galvanizat

În stoc
Element: AB7TCF Model: SFP2267504Crucea Ref: 23Z833
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
€90.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea pentru braț încrucișat
Adâncime12.5 "
InstalareTemporar
Lungime4ft
MaterialCablu zincat acoperit cu vinil
Forța de tracțiune5000 lb.
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6307909889
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț
MSA 10042792 Curea conector de ancorare 36 inch lungime poliester | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Poliester4.5 "€26.03
MSA 505282 Curea de ancorare Poliester temporară | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ftPoliester3.5 "€98.89
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr Strap Poliester 36 inch Lungime | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Poliester8"€72.53
MSA 10002820 Curea de braț încrucișată 28 inch Lungime | AH6ZTJ 36MU50 100028201 / 2 "28 "Poliester3"€135.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA SFP2267504 Curea conector de ancorare Cablu galvanizat
€90.75 /unitate