Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MSA 10002820 Curea de braț încrucișată 28 inch Lungime | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Curea de braț încrucișată Lungime de 28 inchi

În stoc
Element: AH6ZTJ Model: 10002820Crucea Ref: 36MU50
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
€135.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea pentru braț încrucișat
Adâncime1 / 2 "
Se potrivește cu dimensiunea fasciculului2-1/4 "
InstalareTemporar
Lungime28 "
MaterialPoliester
Ring Ring.2-1/4 "
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate400 lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimePreț
MSA 10042792 Curea conector de ancorare 36 inch lungime poliester | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Poliester4.5 "€26.03
MSA 505282 Curea de ancorare Poliester temporară | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ftPoliester3.5 "€98.89
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr Strap Poliester 36 inch Lungime | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Poliester8"€72.53
MSA SFP2267504 Curea conector de ancorare Cablu galvanizat | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ftCablu zincat acoperit cu vinil6.5 "€90.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MSA 10002820 Curea de braț încrucișată Lungime de 28 inchi
€135.44 /unitate