CAROL 16064.35.01 Cablu portabil Soow 8/4 Awg 250 picioare 35a | AE7MFH 5ZG85

CAROL 16064.35.01 Cablu portabil Soow 8/4 Awg 250 picioare 35a

În stoc
Articol: AE7MFH Model: 16064.35.01Crucea Ref: 5ZG85

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,167.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiCarolpren(R)
Tipul jacheteiSOOW
Max. Amperi35
Max. Voltaj600
Diametrul exterior nominal.0.97 "
Număr de conductori4
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Culoarea firuluiNegru, alb, roșu, verde
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.5
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț
CAROL 16063.35.01 Cablu portabil Soow 8/3 Awg 250 picioare 40a | AE7MFG 5ZG84 16063.35.01400.855 "3Negru, Alb, Verde€1,726.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 16064.35.01 Cablu portabil Soow 8/4 Awg 250 picioare 35a
€4,167.40 /unitate