Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL 76502.18.16 Sârmă de conectare 18 AWg Albastru deschis 500 de picioare | AB4LKY 1YRB2

CAROL 76502.18.16 Cablu de conectare 18 AWg Albastru deschis 500 picioare

În stoc
Articol: AB4LKY Model: 76502.18.16Crucea Ref: 1YRB2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€127.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de conectare
Materialul izolatorPVC
Max. Amperi6
Diametrul exterior nominal.0.11 "
Lungimea bobinei500ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. GamăMTW și TFF -40 grade până la 194 grade F, TEW și AWM -4 grade până la 221 grade F
Voltaj600
Culoarea firuluiAlbastru
Dimensiunea firului18AWG
Tipul firuluiMTW, TFF, AWM, TEW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea firuluiPreț
CAROL 76502.18.01 Cablu de conectare 18 AWg 6 Amperi Negru 500 picioare | AB4LKM 1YRA1 76502.18.01Negru€153.83
CAROL 76502.18.02 Cablu de conectare 18 AWG 6 Amperi Alb 500 picioare | AB4LKN 1YRA2 76502.18.02Alb€116.63
CAROL 76502.18.03 Cablu de conectare 18 Awg 6 Amperi Roșu 500 picioare | AB4LKP 1YRA3 76502.18.03Roșu€119.78
CAROL 76502.18.05 Cablu de conectare 18 AWg 6 Amperi Galben 500 picioare | AB4LKR 1YRA5 76502.18.05Galben€151.75
CAROL 76502.18.06 Cablu de conectare 18 AWg 6 Amperi Verde 500 picioare | AB4LKT 1YRA6 76502.18.06Verde€117.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL 76502.18.16 Cablu de conectare 18 AWg Albastru deschis 500 picioare
€127.46 /unitate