CAROL C0459A.41.10 Tavă Cablu Power-limited 14/3 1000 Gry | AD7DKL 4DPD3

CAROL C0459A.41.10 Cablu tăvită cu putere limitată 14/3 1000' Gry

În stoc
Element: AD7DKL Model: C0459A.41.10Ref încrucișat: 4DPD3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,740.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablul tăvii
Tip cabluPutere limitată
capacitanță60.0
CuloriGri
Codul culorii conductorului Numărul tabelului4
Dimensiunea conductorului14AWG
Tipul conductoruluiEşuat
IzolațiePVC de calitate premium
Materialul izolatorPVC de calitate premium
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Articolul NEC725 PLTC
Diametrul exterior nominal.0.298 "
Număr de conductori3
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranare100% Flexfoil
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare10 / .0147
Temp. Gamă-4 Până la 221 F.
Test de flacără în tavă verticalăUL 70,000 BTU
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.075
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de conductoriTip cabluCuloriEcranat / NeecranatecranareLungimea bobinei / bobinei (ft)toronareTemp. GamăPreț
CAROL C0454A.38.10 Cablu Comunicare 18/2 Gri 500 C0454A.38.102Multiconductor electronic, ecran flexibil aluminiu / poliester ecranat, putere limitată, tavă-Protejat-50016/30-20 105 a€435.13
CAROL C0456A.38.10 Comunicare prin cablu 500 C0456A.38.102Multiconductor electronic, ecran flexibil aluminiu / poliester ecranat, putere limitată, tavăGriProtejat-50019/0.0117-20 105 a€624.69
CAROL C0450A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată 22/2 1000 C0450A.41.102Putere limitatăGriProtejat100% Flexfoil10007/30-4 Până la 221 F.€629.42
CAROL C0451A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată 22/3 1000 C0451A.41.103Putere limitatăFire gri, negru, roșu, albProtejat100% Flexfoil10007/30-4 Până la 221 F.€774.21
CAROL C0452A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată 20/2 1000 C0452A.41.102Putere limitatăGriProtejat100% Flexfoil10007/28-4 Până la 221 F.€802.04
CAROL C0453A.41.10 Cablu tavă cu putere limitată 20/3 1000 C0453A.41.103Putere limitatăGriProtejat100% Flexfoil10007/28-4 Până la 221 F.€988.13
CAROL C0454A.41.10 Cablu tavă Power-Limited 18/2 1000 C0454A.41.102Putere limitatăGriProtejat100% Flexfoil100016/30-4 Până la 221 F.€1,186.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C0459A.41.10 Cablu tăvită cu putere limitată 14/3 1000' Gry
€2,740.73 /unitate