CAROL C1361.38.90 Difuzor cu fir 14/2 transparent 500 picioare | AD7DKN 4DPD5

CAROL C1361.38.90 Difuzor cu fir 14/2 transparent 500 picioare

În stoc
Articol: AD7DKN Model: C1361.38.90Ref încrucișat: 4DPD5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă difuzor
Tip cabluVorbitor
Culoriclar
Dimensiunea conductorului14AWG
Tipul conductoruluiEşuat
IzolațiePVC
Culoarea jacheteiclar
Materialul sacouluiPVC
Lungime500ft
Diametrul exterior nominal.0.135 x 0.235 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei / bobinei (ft)500
toronare41/30
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.toronareVoltajPreț
CAROL C1357.18.90 Cablu difuzor 500 de picioare transparent | AC3TTA 2W799 C1357.18.9018AWGPVC500ft0.100 x 0.187 "-120€201.38
CAROL C1358.18.90 Difuzor cu fir 16/2 transparent 500 picioare | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016AWGPVC500ft0.105 x 0.210 "26/30150€337.40
CAROL C1363.41.90 Cablu difuzor 12 AWg | AF6VYU 20LA28 C1363.41.9012AWGPVC de calitate premium100ft0.323 "--€529.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1361.38.90 Difuzor cu fir 14/2 transparent 500 picioare
€478.12 /unitate