Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL C1363.41.90 Cablu difuzor 12 AWg | AF6VYU 20LA28

CAROL C1363.41.90 Cablu difuzor 12 AWg

În stoc
Articol: AF6VYU Model: C1363.41.90Crucea Ref: 20LA28

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€529.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă difuzor
Material conductorCupru gol complet cupru, cupru conservat
Dimensiunea conductorului12AWG
Culoarea jacheteiclar
Materialul sacouluiPVC de calitate premium
Lungime100ft
Diametrul exterior nominal.0.323 "
Numărul de cabluri2
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatUnshielded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiMaterialul sacouluiLungimeDiametrul exterior nominal.toronareVoltajPreț
CAROL C1357.18.90 Cablu difuzor 500 de picioare transparent | AC3TTA 2W799 C1357.18.9018AWGPVC500ft0.100 x 0.187 "-120€201.38
CAROL C1358.18.90 Difuzor cu fir 16/2 transparent 500 picioare | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016AWGPVC500ft0.105 x 0.210 "26/30150€337.40
CAROL C1361.38.90 Difuzor cu fir 14/2 transparent 500 picioare | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014AWGPVC500ft0.135 x 0.235 "41/30120€478.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1363.41.90 Cablu difuzor 12 AWg
€529.59 /unitate