Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAROL C1361.41.90 Cablu difuzor 14 AWG | AF6VYT 20LA27

CAROL C1361.41.90 Cablu difuzor 14 AWG

În stoc
Articol: AF6VYT Model: C1361.41.90Crucea Ref: 20LA27
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
€305.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă difuzor
Material conductorCupru gol complet cupru, cupru conservat
Dimensiunea conductorului14AWG
Culoarea jacheteiclar
Materialul sacouluiPVC de calitate premium
Lungime100ft
Diametrul exterior nominal.0.235 "
Numărul de cabluri2
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatUnshielded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8544493080

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDiametrul exterior nominal.Preț
CAROL C1361.41.90 Cablu audio/vizual Home Entertainment 14AWG 1000 ft | AB6LXL 21Y714 C1361.41.90Cablu A / V și divertisment la domiciliu1000ft0.125 x 0.235 "€1,215.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C1361.41.90 Cablu difuzor 14 AWG
€305.62 /unitate