CAROL C3519.41.86 Cablu Coaxial Rg58/U 1000 Natural | AD3HVP 3ZK55

CAROL C3519.41.86 Cablu coaxial Rg58/U 1000' Natural

În stoc
Element: AD3HVP Model: C3519.41.86Cruce Ref: 3ZK55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,796.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial
Tip cabluRG58 / U
capacitanță25.0 pF / Ft
CuloriNatural
Dimensiunea conductorului19AWG
impedanta50 Ohmi
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiPVC
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.161 "
ecranare95% împletitură de cupru gol
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
TipPlenul evaluat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0025
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8544200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cabluCuloriDimensiunea conductoruluiTipul jacheteiDiametrul exterior nominal.ecranareLungimea bobinei / bobinei (ft)Preț
CAROL C1155.41.01 Cablu coaxial 20AWG 1000 ReelFT | AB6LWV 21Y691 C1155.41.01RG 58 / UNegru20AWGCompus PVC necontaminant0.195 "95% împletitură de cupru conservat1000 Reel€1,098.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C3519.41.86 Cablu coaxial Rg58/U 1000' Natural
€1,796.73 /unitate