CAROL C4197A.30.10 Sârmă Awm 18/2 300v 1000ft Gri | AE7MTW 5ZJP9

CAROL C4197A.30.10 Sârmă Awm 18/2 300v 1000ft gri

În stoc
Articol: AE7MTW Model: C4197A.30.10Crucea Ref: 5ZJP9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluAWM
CuloriGri
Codul culorii conductorului Numărul tabelului1
Dimensiunea conductorului18AWG
Tipul conductoruluiCupru
Materialul izolatorPVC
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Lungime1000ft
Diametrul exterior nominal.0.203 "
Număr de conductori2
Ecranat / NeecranatProtejat
ecranareFolie
Material de ecranareFolie
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.105
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul sacouluiTip cabluCuloriLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL E1032S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.156 "2Unshielded€210.25
CAROL E1034S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.187 "4Unshielded€390.21
CAROL E3032S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.156 "2Unshielded€250.28
CAROL E3034S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.185 "4Unshielded€457.04
CAROL E2002S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.132 "2Protejat€173.45
CAROL E2006S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.173 "6Protejat€333.46
CAROL E2008S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.195 "8Protejat€406.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL C4197A.30.10 Sârmă Awm 18/2 300v 1000ft gri
€835.88 /unitate