CAROL E1034S.30.10 Cablu sunet/alarma/securitate 18awg 1000 picioare | AB6LZC 21Y781

CAROL E1034S.30.10 Cablu sunet/alarma/securitate 18awg 1000 picioare

În stoc
Articol: AB6LZC Model: E1034S.30.10Crucea Ref: 21Y781

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€913.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcabluri de comunicație
Tip cabluFără ecran, Riser
CuloriGri
Dimensiunea conductorului18AWG
Tipul conductoruluiCupru eșuat
IzolațiePVC SR de calitate premium, codat CoIor
Materialul izolatorPVC SR de calitate premium, codat pe culori
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC de calitate premium, gri
Lungime1000ft
Articolul NEC725, 800
Diametrul exterior nominal.0.187 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Material de ecranareNici unul
Lungimea bobinei / bobinei (ft)1000
toronare7/26
Temp. Gamă-4 F la +167 F (-20 C la +75 C)
Test de flacără în tavă verticalăCA State Fire Marshall Aprobat
Voltaj300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.185
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul sacouluiTip cabluCuloriLungimeArticolul NECDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatPreț
CAROL E1032S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.156 "2Unshielded€210.25
CAROL E1034S.18.10 Sârmă sunet și securitate 18 AWg gri | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.187 "4Unshielded€390.21
CAROL E3032S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.156 "2Unshielded€250.28
CAROL E3034S.18.86 Fire Sun And Security 18 AWg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCSunet și securitate, plenGri500ft800 de tip CMP0.185 "4Unshielded€457.04
CAROL E2002S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft7250.132 "2Protejat€173.45
CAROL E2006S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.173 "6Protejat€333.46
CAROL E2008S.18.10 Sârmă sunet și securitate 22 AWg gri | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCSunet și securitate, RiserGri500ft725 tip CL3R, 800 tip CMR0.195 "8Protejat€406.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAROL E1034S.30.10 Cablu sunet/alarma/securitate 18awg 1000 picioare
€913.34 /unitate