Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME 24832 Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 200 Psi | AF6ZDM 20RH69

CASH ACME 24832 Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 200 Psi

În stoc
Articol: AF6ZDM Model: 24832Crucea Ref: 20RH69

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€244.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Material corpDZR alamă
ConformitateASSE 1017, ASSE 1070 și CSA B125.3
Presiune maximă200 psi
Inălțime totală2"
Lățimea totală9.375 "
Temp. Gamă85 de grade până la 130 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.737
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)23.8
Codul HS8481400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME 24832 Supapă de amestec termostatică 3/4 inch 200 Psi
€244.95 /unitate