Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune admisie 3/4 | AC3CWV 2RMY8

CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4"

În stoc
Element: AC3CWV Model: FVMX-5CCrucea Ref: 2RMY8
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
€125.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului6"
Material corpBronz
Lățimea corpului2.5 "
BtuH1,912,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului4-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.65
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa combinată de temperatură și presiune Cash Acme FVMX-5C este proiectată pentru a oferi protecție împotriva temperaturii și presiunii boilerelor de apă caldă și rezervoarelor de alimentare.

Caracteristici:

  • Dispune de un proces automat în care supapa se reașează după ce valoarea nominală de reducere a temperaturii (210 grade F) sau a presiunii (150 psi) atinge punctul de referință.
  • Vine cu o diafragmă care necesită oprire completă atunci când este atinsă temperatura și rata de presiune necesare.

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z21.22
  • CSA 4.4
  • ASME
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul unui termostat?

R. Este un dispozitiv de reglare care detectează schimbările de temperatură și activează dispozitivul pe măsură ce temperatura atinge un anumit punct.

Î. Care este utilizarea elementelor termice acoperite?

A. Supapa are elemente termice acoperite pentru a proteja împotriva coroziunii și a depunerilor de minerale. Această acoperire izolează, de asemenea, cuprul de acțiunea galvanică din încălzitor.

Î. Care este scopul unei pârghii de testare în supapa de siguranță?

A. Supapa de limitare a temperaturii și a presiunii este dotată cu o pârghie de testare care permite verificarea presiunii în timpul funcționării.

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiTipul de intrareArticolDimensiunea de ieșirePreț
CASH ACME FVX-3C Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€233.18
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune admisie 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€233.18
CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și a presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 1" | AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€203.24
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4" | AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€216.34
CASH ACME 18821-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTSupapa de presiune și temperatură3 / 4 "€38.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4"
€125.38 /unitate