Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME FVX-3C Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3

CASH ACME FVX-3C Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt x Fnpt

În stoc
Element: AC3YDZ Model: FVX-3CRef încrucișat: 2XLA3
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
€238.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de presiune și temperatură
Inaltimea corpului5 9 / 16 "
Material corpBronz
Lățimea corpului2.5 "
BtuH1,912,000
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Lungime coadăStandard
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului2-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supape de siguranță combinate din seria FVX concepute pentru a proteja încălzitoarele de apă și rezervoarele de stocare încălzite de căldură excesivă
    • Ideal pentru aplicații în spații casnice și comerciale cu utilizare moderată până la intensă a apei, cum ar fi restaurante, spitale și spălătorii
    • Corp din bronz cu arc din oțel inoxidabil, având intrare și ieșire feminină de 3/4 inch
    • Dispune de o supapă de resetare automată pentru resetarea după o scădere a presiunii sau a temperaturii și acoperire termică pentru a preveni acumularea de material
    • Listarea CSA asigură funcționarea în condiții de siguranță cu o setare a temperaturii maxime de 210 deg F și o clasificare energetică de 1912000 BtuH

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiTipul de intrareArticolDimensiunea de ieșirePreț
CASH ACME FVMX-5C Supapă de eliberare a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4" | AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€128.16
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune admisie 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€238.39
CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și a presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 1" | AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€207.25
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4" | AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€216.34
CASH ACME 18821-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45 18821-01504 5 / 16 "1 15 / 32 "105,0003 / 4 "MNPTSupapa de presiune și temperatură3 / 4 "€39.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME FVX-3C Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt x Fnpt
€238.39 /unitate