Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME 18821-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 150 PSI 210 F | AH7YBG 38EG45

CASH ACME 18821-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 150 PSI 210 F

În stoc
Element: AH7YBG Model: 18821-0150Crucea Ref: 38EG45
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
€39.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Inaltimea corpului4 5 / 16 "
Material corpBronz
Lățimea corpului1 15 / 32 "
BtuH105,000
ConformitateAGA / ASME
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lungimea termostatului2-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Remontare automată: Da

Variante de produs

ProdusModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiTipul de intrareArticolDimensiunea de ieșirePreț
CASH ACME FVMX-5C Supapă de eliberare a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4" | AC3CWV 2RMY8 FVMX-5C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€128.16
CASH ACME FVX-3C Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii Fnpt x Fnpt | AC3YDZ 2XLA3 FVX-3C5 9 / 16 "2.5 "1,912,0003 / 4 "FNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€238.39
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune admisie 1" | AC3YEA 2XLA4 FVMX-3C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€238.39
CASH ACME FVMX-5C Supapă de reducere a temperaturii și a presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 1" | AC3YEB 2XLA5 FVMX-5C6"2.5 "2,155,0001"MNPTSupapă de presiune și temperatură1"€207.25
CASH ACME FVMX-3C Supapă de reducere a temperaturii și presării MNPTxFNPT Dimensiune intrare 3/4" | AC3YEC 2XLA6 FVMX-3C6"2.5 "1,912,0003 / 4 "MNPTSupapă de presiune și temperatură3 / 4 "€216.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME 18821-0150 Supapă de reducere a temperaturii/presiunii 150 PSI 210 F
€39.42 /unitate