Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță 3/4In 150 psi Bronz | AC3YED 2XLA7

CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță 3/4In 150 psi Bronz

În stoc
Element: AC3YED Model: FWL-2Ref încrucișat: 2XLA7
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
€25.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de siguranță numai pentru presiune
Material corpBronz
BtuH500,000
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3"
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 210 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăPreț
CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță Bronz 3/4 inch 150 psi | AG2MFB 31LH29 FWL-2Supapa de siguranță3.375€41.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță 3/4In 150 psi Bronz
€25.35 /unitate