Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță Bronz 3/4 inch 150 psi | AG2MFB 31LH29

CASH ACME Supapă de siguranță FWL-2 Bronz 3/4 inch 150 psi

În stoc
Articol: AG2MFB Model: FWL-2Crucea Ref: 31LH29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
BtuH500,000
ConformitateANSI Z21.22 / CSA 4.4
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică150 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3.375
Lungime totală3.375
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 210 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481100090

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăPreț
CASH ACME FWL-2 Supapă de siguranță 3/4In 150 psi Bronz | AC3YED 2XLA7 FWL-2Supapă de siguranță numai pentru presiune3"€21.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME Supapă de siguranță FWL-2 Bronz 3/4 inch 150 psi
€36.30 /unitate