Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 53RG93 Separator pneumatic de condens, 1 1/4 inch NPT, 700 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BKX

SPEEDAIRE 53RG93 Separator pneumatic de condens, 1 1/4 inch NPT, 700 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare

În stoc
Articol: CU4BKX Model: 53RG93

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,030.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator pneumatic de condens

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG90, 1 1/2 inch NPT, 175 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BKT 53RG90€513.45
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG94, 1 1/2 inch NPT, 700 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BKU 53RG94€1,030.68
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG89, 1 1/4 inch NPT, 175 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BKV 53RG89€513.45
SPEEDAIRE 53RG92 Separator pneumatic de condens, 1 1/4 inch NPT, 350 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare | CU4BKW 53RG92€598.39
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG88, 1 inch NPT, 120 cfm, 290 psi presiune maximă de funcționare, scurgere automată | CU4BKY 53RG88€474.03
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG91, 1 inch NPT, 350 cfm, 290 psi presiune maximă de funcționare, scurgere automată | CU4BKZ 53RG91€545.41
Separator pneumatic de condens SPEEDAIRE 53RG87, 1/2 inch NPT, 120 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare, scurgere automată | CU4BLA 53RG87€506.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 53RG93 Separator pneumatic de condens, 1 1/4 inch NPT, 700 cfm, 290 psi Presiune maximă de funcționare
€1,030.68 /unitate