Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ DE NUMERAR BFDWSSBBS01-D0115 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/8 inch | CJ3BEM 456Z46

CASH VALVE BFDWSSBBS01-D0115 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/8 inch

În stoc
Articol: CJ3BEM Model: BFDWSSBBS01-D0115Crucea Ref: 456Z46
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
€723.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05

Variante de produs

ProdusModelPreț
VALVĂ DE NUMERAR BFEWSSBBS01-D0110 Regulator de presiune, dimensiune admisie 1 inch, dimensiune ieșire 1 inch, lungime 5 7/8 inch | CJ3BDG 456Z51 BFEWSSBBS01-D0110€944.03
VALVĂ DE NUMERAR BFAWSSBBS01-D0015 Regulator de presiune, dimensiune intrare 1/4 inch, dimensiune ieșire 1/4 inch, lungime 3 inch | CJ3BDH 456Z30 BFAWSSBBS01-D0015€477.09
CASH VALVE BFFSSSZTS01-D0020 Regulator de presiune, 1 1/4 inch dimensiune intrare, 1 1/4 inch ieșire dimensiune, 6 3/4 inch lungime | CJ3BDJ 456Z89 BFFSSSZTS01-D0020€1,309.11
CASH VALVE BFGWSSBBS01-D0035 Regulator de presiune, 1 1/2 inch dimensiune intrare, 1 1/2 inch ieșire dimensiune, 6 3/4 inch lungime | CJ3BDK 456Z59 BFGWSSBBS01-D0035€1,456.13
CASH VALVE BFDSSSZTS01-D0060 Regulator de presiune, 3/4 inch dimensiune intrare, 3/4 inch ieșire dimensiune, 5 1/8 inch lungime | CJ3BDL 456Z80 BFDSSSZTS01-D0060€723.63
VALVĂ DE NUMERAR BFDSSSZTSMC-D0110 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/8 inch | CJ3BDM 456Z82 BFDSSSZTSMC-D0110€723.63
VALVĂ DE NUMERAR BFDSSSZTS01-D0025 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/8 inch | CJ3BDN 456Z79 BFDSSSZTS01-D0025€723.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE BFDWSSBBS01-D0115 Regulator de presiune, dimensiune intrare 3/4 inch, dimensiune ieșire 3/4 inch, lungime 5 1/8 inch
€723.63 /unitate