Regulatorul de presiune Cash Valve LS1CSBS01-D3 este utilizat pentru a menține niveluri constante de presiune în cadrul sistemelor, asigurând performanță și siguranță optime. Protejează echipamentul împotriva daunelor cauzate de reglarea și stabilizarea presiunii, atenuând riscul de scurgeri, explozii sau defecțiuni ale sistemului. Acest regulator este ideal pentru diverse sectoare industriale, inclusiv petrol și gaze, procesare chimică și generare de energie.
Caracteristici:
- Are un corp din bronz pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Acest regulator are un domeniu extins de reglare a presiunii de la 40 la 500 psi.
- Are o temperatură maximă de 180 de grade F.
- Acest regulator de presiune de 1/2 inch oferă o presiune maximă de 2400 psi.
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce respectă regulatorul de presiune Cash LS1CSBS01-D3?
R. Acest regulator îndeplinește standardele ISO 9001, asigurând o fiabilitate sporită și o performanță îmbunătățită.
Î. Ce diferențiază o supapă de un regulator de presiune?
A. O supapă controlează debitul de fluid, în timp ce un regulator de presiune menține un nivel de presiune setat prin reglarea debitului. Supapele sunt în primul rând dispozitive de pornire / oprire, în timp ce regulatoarele de presiune asigură controlul continuu al presiunii.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un regulator de presiune?
A. Factorii majori includ intervalul de presiune necesar, compatibilitatea materialului, considerațiile privind temperatura, capacitatea de curgere, ușurința instalării, conformitatea cu reglementările și cerințele de întreținere.