CASH VALVE 17110-0300 Regulator de presiune 3/8 inch 40 - 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9

CASH VALVE 17110-0300 Regulator de presiune 3/8 inch 40 - 500 Psi

Articol: AE7BNQ Model: 17110-0300Crucea Ref: 5WNH9

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
Înălţime9 5 / 16 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime5.875 "
Presiune maximă2400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii40 la 500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.85
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
CASH VALVE LS1CSBS01-D3 Regulator de presiune 1/2 inch 40 - 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,865.64
CASH VALVE LS1DSBS01-D3 Regulator de presiune 3/4 inch 40 - 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "€3,865.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 17110-0300 Regulator de presiune 3/8 inch 40 - 500 Psi