CASH VALVE LS1DSBS01-D3 Regulator de presiune 3/4 inch 40 - 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 Regulator de presiune 3/4 inch 40 - 500 Psi

În stoc
Articol: AE7BNT Model: LS1DSBS01-D3Ref. cruce: 5WNJ1/17117-0300

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,865.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
Înălţime9 5 / 16 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Lungime5.875 "
Presiune maximă2400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii40 la 500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.082
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
CASH VALVE 17110-0300 Regulator de presiune 3/8 inch 40 - 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
CASH VALVE LS1CSBS01-D3 Regulator de presiune 1/2 inch 40 - 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,865.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE LS1DSBS01-D3 Regulator de presiune 3/4 inch 40 - 500 Psi
€3,865.64 /unitate