Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 62207 Cam Lock rezistent la intemperii 5/8 in | AE9YRN 6NVK8

CCL 62207 Cam Lock rezistent la intemperii 5/8 in

În stoc
Articol: AE9YRN Model: 62207Crucea Ref: 6NVK8
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
€16.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCam Lock rezistent la intemperii
Lungimea camei (in)5/8
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaOţel inoxidabil
Cap Dia.7 / 8 "
Tip cheieDeopotrivă
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajÎn sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic
Raza de deblocare (grade)90 sau 180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8301300060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cheiePreț
CCL 62204 Cam Lock rezistent la intemperii 7/8 in | AE9YRM 6NVK7 62204Deopotrivă€15.46
CCL 62214 Cam Lock rezistent la intemperii 7/8 in | AE9YRP 6NVK9 62214Diferit€14.99
CCL 62217 Cam Lock rezistent la intemperii 5/8 in | AE9YRQ 6NVL0 62217Diferit€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 62207 Cam Lock rezistent la intemperii 5/8 in
€16.20 /unitate