Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 72012 Blocare sertar cu blocare blocată 1/4 inch lungime x 1 inch lățime | AH7ZJK 38EW88

CCL 72012 Blocare sertar cu blocare blocată 1/4 inch lungime x 1 inch lățime

În stoc
Element: AH7ZJK Model: 72012Crucea Ref: 38EW88

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€61.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Dead Latch cu miez interschimbabil
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1.125
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Stil de blocareSertar
Tip blocareDead Latch
Diametrul orificiului de montare.1-9 / 64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Mie interschimbabil: Da
    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta
    • Stil de montare a sertarului și a dulapului: jantă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 72012 Blocare sertar cu blocare blocată 1/4 inch lungime x 1 inch lățime
€61.63 /unitate