Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVE DE CONTROL CDI VR10-013 Supapă de eliberare 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi | AC8YHB 3ETU7

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Relief supapă 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi

În stoc
Articol: AC8YHB Model: VR10-013Crucea Ref: 3ETU7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€267.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reducere a vidului/presiunii
(M) Intrare NPT1 In.
Material corpAlamă
Capacitatea de curgere0 la 40 CFM
FuncţieConvertiți cu ușurință de la vid la reducerea presiunii prin inversarea clapetei și arcului
Hex1-5/8 "
Lungime5.25 "
Max. Temp.250 F
Domeniul de presiune0 la 20 psi
Material sigiliuNitril
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Gama de vid0 până la 30 inci Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6615
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poppet (piston din alamă cu etanșare cu inel O)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES VR10-013 Relief supapă 1 Mnpt 0-40 Cfm 0-20 Psi
€267.16 /unitate