Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY 9724 Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/4 CP 1625 rpm | AD2LTL 3RCR7

CENTURY 9724 Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/4 CP 1625 rpm

În stoc
Element: AD2LTL Model: 9724Crucea Ref: 3RCR7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€382.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesar2MDV4
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le42
Amplificatori de încărcare completă1.6
HP1 / 4 la 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime36 "până la 39"
Lungime mai mică ax4.5 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1625
Număr de viteze1
Lungime totală7.5 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.75 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiPlat
Model de știft4-5/16, 4-7/16, 4-5/8"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRulmențiDiapozitivul corpului.HPHzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axPreț
Motor ventilator condensator CENTURY FE1016SF 1/6 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Minge5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€257.95
Motor ventilator condensator CENTURY FE1018SF 1/6 CP 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Minge5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€387.84
Motor ventilator condensator CENTURY FE1028SF 1/4 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Minge5.625 "1/460F48 "5.437 "€389.64
Motor ventilator condensator CENTURY FE1058SF 1/2 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Minge5.625 "1/260F48 "6.437 "€522.33
CENTURY FEH1056SF Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F36 "6.437 "€398.72
Motor ventilator condensator CENTURY FC3056F 1/2 CP 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F5 "până la 7"7 13 / 16 "€654.10
CENTURY ORM5458B Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Minge5.625 "1 / 3 la 1 / 660B35 1/2 "până la 38 1/2"4.125 "€225.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 9724 Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/4 CP 1625 rpm
€382.74 /unitate