Motor pompă CENTURY B586, 1 CP, condensator permanent split, 3450 rpm, 208 230VAC | CH6NLK 60WD34

CENTURY Motor pompă B586, 1 CP, condensator divizat permanent, 3450 rpm, 208 230 VAC

În stoc
Articol: CH6NLK Model: B586Crucea Ref: 60WD34

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,085.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
RulmențiMinge
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
CicluContinuu
Inrameaza-leL56HCZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8-4.5A
HP1
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax10 7 / 64 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCWSE
Aplicație sub motorPompa
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare3450
Număr de viteze1
Lungime totală12 7 / 16 "
Fază1
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2 21 / 64 "
Voltaj208-230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.47
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelProiectarea arborelui motorInrameaza-leMateriale cadruProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăFazăPreț
Motor pompă CENTURY H155 de uz general, 1/2 CP, 3 faze, 3450 rpm/2,850, cadru 56J | CH6PNJ 60WD38 H155-56JOţelNici unul3450/2850211 1 / 8 "3€685.34
Motor pompă CENTURY H446 de uz general, 3/4 CP, 3 faze, 3450 rpm/2,850, cadru 56J | CH6PNM 101637.00 H446Filetat56JOţelNici unul3450/2850211 7 / 8 "3€693.84
Motor de pompă CENTURY H506 de uz general, 1 CP, 3 faze, 3450 rpm/2,850, cadru 56J | CH6PNN 101638.00 H506Filetat56JOţelNici unul3450/2850211 7 / 8 "3€840.21
CENTURY H607 Motor cu pompă de uz general, 1 1/2 CP, 3 faze, 3450/2850 Rpm | CH6PNQ 60WD22 H607Filetat56JOţelNici unul3450/2850212 3 / 8 "3€1,059.69
CENTURY H609ES Motor pompă de uz general, 1 1/2 CP, 3 faze, 3450 Rpm | CH6PNR 60WD29 H609ESCu cheie56C-Nici unul3450112 1 / 2 "3€1,362.69
Motor de pompă CENTURY H733 de uz general, 2 CP, trifazic, 3 rpm/3450, cadru 2,850J | CH56PNU 6WD60 H733Filetat56JOţelNici unul3450/2850212 7 / 8 "3€1,304.44
CENTURY H734 Motor cu pompă de uz general, 3 CP, 3 faze, 3450 rpm, cadru 56J | CH6PNV 113893.00 H734Filetat56JOţelNici unul3450112 7 / 8 "3€1,439.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor pompă B586, 1 CP, condensator divizat permanent, 3450 rpm, 208 230 VAC
€1,085.12 /unitate