Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI 40B30F-3/4 Pinion 5.060 Diametru exterior #40 | AE9PCF 6L886

TSUBAKI 40B30F-3/4 Pinion 5.060 Diametru exterior #40

În stoc
Articol: AE9PCF Model: 40B30F-3/4Crucea Ref: 6L886
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
€113.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.3 / 4 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți30
În afara Dia.5.06 "
Pitch Dia.4.783 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
Pinion TSUBAKI 40B30F-1 5.060 Diametru exterior #40 | AB2BTC 1L145 40B30F-11"€121.70
TSUBAKI 40B30F-5/8 Pinion 5.060 Diametru exterior #40 | AE9PCE 6L885 40B30F-5/85 / 8 "€111.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B30F-3/4 Pinion 5.060 Diametru exterior #40
€113.43 /unitate