Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 40B30F-1 5.060 Diametru exterior #40 | AB2BTC 1L145

TSUBAKI 40B30F-1 Pinion 5.060 Diametru exterior #40

În stoc
Element: AB2BTC Model: 40B30F-1Crucea Ref: 1L145
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
€135.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI40
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți30
În afara Dia.5.06 "
Pitch Dia.4.783 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
TSUBAKI 40B30F-5/8 Pinion 5.060 Diametru exterior #40 | AE9PCE 6L885 40B30F-5/85 / 8 "€126.83
TSUBAKI 40B30F-3/4 Pinion 5.060 Diametru exterior #40 | AE9PCF 6L886 40B30F-3/43 / 4 "€128.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 40B30F-1 Pinion 5.060 Diametru exterior #40
€135.48 /unitate