CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXU 4KA37

CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao

În stoc
Element: AD8FXU Model: D1056Crucea Ref: 4KA37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€296.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV6
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă3.2
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel / Stud / Band
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze3
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel5.437 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4"
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Dimensiunea știftului# 8-32 x 5/8 "
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9075
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelVoltajCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Sună la Centrul de apelDimensiunea știftuluiPreț
CENTURY DL1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXN 4KA32 DL10261152MDV43.51/45.125 "40 grade C4-11/16 "# 8-32 x 5/8 "€225.02
CENTURY D1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXP 4KA33 D1026208-2302MDV41.81/45.125 "40 grade C4-11/16 "# 8-32 x 5/8 "€256.30
CENTURY DL1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXQ 4KA34 DL10361152MDV64.91/35.5 "40 grade C5-1/16 "# 8-32 x 5/8 "€247.83
CENTURY D1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXR 4KA35 D1036208-2302MDV42.61/35.375 "40 grade C4-15/16 "# 8-32 x 5/8 "€259.19
CENTURY DL1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXT 4KA36 DL10561152MDV76.51/26"40 grade C5-9/16 "# 8-32 x 5/8 "€271.11
CENTURY DL1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8FXV 4KA38 DL10761152MDV98.93/46.625 "50 grade C6.187 "#8-32 x 1-5/8"€336.17
CENTURY D1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8FXW 4KA39 D1076208-2302MDV75.03/46.625 "40 grade C6.187 "#8-32 x 1-1/2"€335.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY D1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao
€296.07 /unitate