A Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5.625 " , Condensator inclus: Nu , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Cadru: 48Y , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Montare: Inel / Stud / Band , RPM plăcuță: 1075 , Număr de viteze: 3 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.25 " , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1001-1100 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 4" , Model Stud: 3-5/8 x 3-5/8" , Protectie termala: Auto