CENTURY FEH1036SF Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 Rpm 60hz | AD8TTT 4ME16

CENTURY FEH1036SF Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60 Hz

În stoc
Element: AD8TTT Model: FEH1036SFRef încrucișat: 4ME16 / 48Z361

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV6
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
Plumb lungime27 "
Lungime mai mică ax5.25 "
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareStud / Band / Hole
RPM pe placa de identificare1075
Eficiență nominală0.69
Număr de viteze1
Lungime totală11.25 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6"
Orientarea arboreluiSus jos
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32 x 7/8, 8-32 x 9/16 "
Protectie termalaAuto
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRulmențiDiapozitivul corpului.HPHzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axPreț
Motor ventilator condensator CENTURY FE1016SF 1/6 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Minge5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€257.95
Motor ventilator condensator CENTURY FE1018SF 1/6 CP 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Minge5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€387.84
Motor ventilator condensator CENTURY FE1028SF 1/4 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Minge5.625 "1/460F48 "5.437 "€389.64
Motor ventilator condensator CENTURY FE1058SF 1/2 CP 825 rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Minge5.625 "1/260F48 "6.437 "€522.33
CENTURY FEH1056SF Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F36 "6.437 "€398.72
Motor ventilator condensator CENTURY FC3056F 1/2 CP 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0 / 1.5Minge5.625 "1/260F5 "până la 7"7 13 / 16 "€654.10
CENTURY ORM5458B Motor ventilator condensator 1/6 până la 1/3 CP 1075 rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Minge5.625 "1 / 3 la 1 / 660B35 1/2 "până la 38 1/2"4.125 "€225.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FEH1036SF Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60 Hz
€398.42 /unitate