Motor ventilator condensator CENTURY H564 1/2 CP 1140 Rpm 60hz | AD8TRK 4MB87

CENTURY H564 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1140 rpm 60hz

În stoc
Element: AD8TRK Model: H564Crucea Ref: 4MB87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€742.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge dublă sigilată
Diapozitivul corpului.6.5 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă2.8-2.6 / 1.3
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 5 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiArborele vertical în sus
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motorului3-Faza
MontareStud / Band
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală0.74
Număr de viteze1
Lungime totală16 5 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului6"
Orientarea arboreluiUp
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaAuto
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorPreț
Motor ventilator condensator CENTURY FC3076F 3/4 CP 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€640.85
CENTURY FC1066AF Motor ventilator condensator 5/8 CP 1075 rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFMinge5.625 "8.5 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€654.51
CENTURY FC1086AF Motor ventilator condensator 7/8 CP 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFMinge5.625 "10 1 / 16 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€680.89
Motor ventilator condensator CENTURY FC1106F 1 CP 1075 Rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFMinge5.625 "10 13 / 16 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€953.37
CENTURY FC1156F Motor ventilator condensator 1-1/2hp 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFMinge5.625 "11 5 / 16 "70 grade CCondensator divizat permanentÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,127.68
Motor ventilator condensator CENTURY FC3106F 1 CP 1140 Rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,178.37
Motor ventilator condensator CENTURY FC3156F 1-1/2hp 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFMinge5.625 "10 "70 grade C3-FazaÎn aer liberCheie cu Single Flat€1,378.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H564 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1140 rpm 60hz
€742.54 /unitate