CENTURY OL2034 Motor arzator ulei 1/3 CP 1725 115 V 48n | AD8TLD 4MA20

CENTURY OL2034 Motor arzator ulei 1/3 CP 1725 115 V 48n

În stoc
Element: AD8TLD Model: OL2034Crucea Ref: 4MA20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€460.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul arzătorului de ulei
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiManșon
ÎmprejmuireTotal închis
Materialul flanșeiAluminiu
Tip flanșăVentilat
Inrameaza-le48N
Amplificatori de încărcare completă4.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorulei arzător
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiFază divizată
MontareFlanșă
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaManual
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OL2034 Motor arzator ulei 1/3 CP 1725 115 V 48n
€460.09 /unitate