Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 CP 825 Rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UDP 4UY91

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 CP 825 Rpm 208-230v 48y Tenv

În stoc
Element: AD9UDP Model: ORM1008Crucea Ref: 4UY91
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
€313.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.187 "
Condensator necesar2MDV4
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă0.7-0.7
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4.187 "
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareStud / Hole
RPM pe placa de identificare825
Număr de viteze1
Lungime totală9"
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4 13 / 16 "
Model de știft3-5/8 x 3-5/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHPRulmențiDiapozitivul corpului.HzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Preț
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Minge5.625 "60B-7"60 grade C€587.61
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Minge5.625 "50/60B-8.375 "60 grade C€701.40
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 CP 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Minge5-11/16 "50/60B-6"40 grade C€674.65
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 CP 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Minge5-11/16 "60B-5.25 "60 grade C€663.85
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Minge5-11/16 "60B-8.375 "60 grade C€685.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Minge5-11/16 "60B-8 1 / 16 "60 grade C€925.59
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Manșon5"60B-4.25 "60 grade C€534.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY ORM1008 Motor Psc 1/8 CP 825 Rpm 208-230v 48y Tenv
€313.87 /unitate