Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CEP 61410SCBK Cam Lock cablu de alimentare 400A 600VAC CL40FBK | AD8VZD 4NAG3

CEP 61410SCBK Cam Lock cablu de alimentare 400A 600VAC CL40FBK

În stoc
Articol: AD8VZD Model: 61410SCBKCrucea Ref: 4NAG3
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
€626.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de alimentare Cam Lock
CuloriNegru
Capătul conectoruluiCL40FBK
Lungime cablu10ft
MaterialCauciuc
Max. Amperi400
Număr de poli1
Număr de fire1
Capătul prizeiSârmă goală
Voltaj600 VAC
Dimensiunea firului4/0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDimensiunea firuluiPreț
CEP 6126SCBK Cam Lock cablu de alimentare 200A 600VAC CL20FBK | AD8VYL 4NAE5 6126SCBK2002/0€441.47
CEP 6126SCBU Cam Lock cablu de alimentare 200A 600VAC CL20FBU | AD8VYM 4NAE6 6126SCBU2002/0€413.07
CEP 6126SCG Cam Lock cablu de alimentare 200A 600VAC CL20FG | AD8VYN 4NAE7 6126SCG2002/0€413.07
CEP 6126SCR Cam Lock cablu de alimentare 200A 600VAC CL20FR | AD8VYP 4NAE8 6126SCR2002/0€413.07
CEP 6126SCW Cam Lock cablu de alimentare 200A 600VAC CL20FW | AD8VYQ 4NAE9 6126SCW2002/0€451.22
CEP 61410SCBU Cam Lock cablu de alimentare 400A 600VAC CL40FBU | AD8VZE 4NAG4 61410SCBU4004/0€626.04
CEP 61410SCG Cam Lock cablu de alimentare 400A 600VAC CL40FG | AD8VZF 4NAG5 61410SCG4004/0€587.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CEP 61410SCBK Cam Lock cablu de alimentare 400A 600VAC CL40FBK
€626.04 /unitate