CHAINFLEX CF10-07-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v | AB7UMH 24C108

CHAINFLEX CF10-07-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v

În stoc
Articol: AB7UMH Model: CF10-07-04-1Crucea Ref: 24C108

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi14
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.3 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 14a 300v
€9.10 /unitate