CHAINFLEX CF10-07-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UMJ 24C109

CHAINFLEX CF10-07-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v

În stoc
Element: AB7UMJ Model: CF10-07-05-1Crucea Ref: 24C109

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi10
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.3 "
Număr de conductori5
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF10-05-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UME 24C105 CF10-05-04-10.28 "4Unshielded20AWG€8.01
CHAINFLEX CF10-15-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UMR 24C116 CF10-15-12-10.61 "12Protejat16AWG€29.12
CHAINFLEX CF10-15-18-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v | AB7UMT 24C117 CF10-15-18-10.79 "18Protejat16AWG€48.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF10-07-05-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 10a 300v
€11.17 /unitate