Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3UMH 2WGP5

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v

În stoc
Element: AC3UMH Model: CF130US-07-05-100Crucea Ref: 2WGP5
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
€563.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru
Ecartament / Conductor18/5
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi11
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.35 "
Număr de conductori5
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544493080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-05 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Cupru gol18/50.35 "5UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€5.03
CHAINFLEX CF130US-07-07 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Cupru gol18/70.4 "7UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€7.50
CHAINFLEX CF140US-07-07 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Cupru gol18/70.478 "7ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€11.60
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Cupru18/50.35 "5Unshielded25ft€104.44
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Cupru18/70.4 "7Unshielded25ft€146.63
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Cupru18/70.478 "7Protejat25ft€237.06
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100Cupru18/70.4 "7Unshielded100ft€589.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Cablu tavă flexibilă continuă 11a 600v
€563.63 /unitate