Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JXP 2TZT3

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v

În stoc
Element: AC3JXP Model: CF130US-15-07-25Crucea Ref: 2TZT3
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
€160.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor16/7
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi14
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.445 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF130US-07-04 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JTA 2TZC5 CF130US-07-04Cupru gol18/40.325 "4UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior18AWG€4.54
CHAINFLEX CF130US-15-05 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JTJ 2TZD4 CF130US-15-05Cupru gol16/50.385 "5UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior16AWG€5.69
CHAINFLEX CF130US-15-07 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JTK 2TZD5 CF130US-15-07Cupru gol16/70.445 "7UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior16AWG€8.47
CHAINFLEX CF140US-07-04 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JTW 2TZE6 CF140US-07-04Cupru gol18/40.395 "4ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior18AWG€6.16
CHAINFLEX CF140US-15-07 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JUC 2TZF3 CF140US-15-07Cupru gol16/70.525 "7ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior16AWG€12.86
CHAINFLEX CF130US-07-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JXE 2TZR3 CF130US-07-04-25Cupru gol18/40.325 "4Unshielded25ft18AWG€111.74
CHAINFLEX CF130US-15-05-25 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v | AC3JXN 2TZT2 CF130US-15-05-25Cupru gol16/50.385 "5Unshielded25ft16AWG€124.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-07-25 Cablu tavă flexibilă continuă 14a 600v
€160.68 /unitate