Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-15-18 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JTM 2TZD7

CHAINFLEX CF130US-15-18 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v

În stoc
Element: AC3JTM Model: CF130US-15-18Crucea Ref: 2TZD7
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
€14.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor16/18
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi9
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.645 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5774
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-15-12 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Cupru gol16/120.56 "12UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€12.90
CHAINFLEX CF140US-15-12 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Cupru gol16/120.64 "12ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€20.79
CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4 CF130US-15-12-25Cupru gol16/120.56 "12Unshielded25ft€401.24
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Cupru gol16/180.645 "18Unshielded25ft€426.73
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Cupru gol16/120.64 "12Protejat25ft€392.02
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Cupru gol16/120.56 "12Unshielded100ft€1,228.00
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Cupru16/180.645 "18Unshielded100ft€1,646.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-18 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v
€14.17 /unitate