Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v

În stoc
Articol: AC3JXQ Model: CF130US-15-12-25Crucea Ref: 2TZT4
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
€405.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor16/12
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi9
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.56 "
Număr de conductori12
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei25ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-15-12 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Cupru gol16/120.56 "12UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€13.20
CHAINFLEX CF130US-15-18 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Cupru gol16/180.645 "18UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€15.33
CHAINFLEX CF140US-15-12 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Cupru gol16/120.64 "12ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€23.09
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Cupru gol16/180.645 "18Unshielded25ft€430.76
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Cupru gol16/120.64 "12Protejat25ft€340.25
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Cupru gol16/120.56 "12Unshielded100ft€1,065.89
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Cupru16/180.645 "18Unshielded100ft€1,723.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Cablu tavă flexibilă continuă 9a 600v
€405.05 /unitate