CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3UMX 2WGR9

CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v

În stoc
Element: AC3UMX Model: CF130US-25-04-100Ref încrucișat: 2WGR9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor14/4
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi25
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.385 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3325
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Cupru gol0.385 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€6.51
CHAINFLEX CF140US-25-04 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JUF 2TZF6 CF140US-25-04Cupru gol0.465 "ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€11.98
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Cupru0.385 "Unshielded25ft€154.48
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Cupru gol0.465 "Protejat25ft€229.56
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Cupru0.465 "Protejat100ft€914.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Cablu tavă flexibilă continuă 25a 600v
€618.02 /unitate